dc24 dc12のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
12,836件の「dc24 dc12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC24」、「デコデコ」、「電圧変換器 コンバーター」などの商品も取り扱っております。
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
1個
2,398税込2,638
当日出荷


標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセルランキング3位
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
1台
2,998税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスランキング4位
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
1個
4,298税込4,728
当日出荷


乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
13,900税込15,290
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体定格出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
849税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セルスターDCDCコンバーター
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
19,980税込21,978
当日出荷